10X863 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z34/10x863Li Mecaline
Klassischer Keilriemen Z-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:Z34/Z890 - 890006
Rubix:2975647
Hersteller:890006
EAN:3660338425592

Produktdetails : 10X863 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z34/10x863Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z34 |
| Innenlänge | 863 mm |
| Außenlänge | 890 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort