13X1500 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:A59 13x1500Li A1530 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739177
Hersteller:962160590
EAN:5414465288920

Produktdetails : 13X1500 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a59 |
| Innenlänge | 1500 mm |
| Außenlänge | 1545 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1530 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen