10X698 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z27.1/2 10x698Li Mecaline

Klassischer Keilriemen Z-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:Z27.1/2/Z721 - 889992
Rubix:2975630
Hersteller:889992
EAN:3660338425455
10X698 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z27.1/2 10x698Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz27 1/2
Innenlänge698 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X698 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z27.1/2 10x698Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz27 1/2
Innenlänge698 mm
Außenlänge721 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Werkstoffsbr
5,29 exkl. MwSt.
/ Stück
6,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage