17X1016 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B40/17x1016Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B40/B1060 - 889053
Rubix:2974515
Hersteller:889053
EAN:3660338416064

Produktdetails : 17X1016 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B40/17x1016Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b40 |
| Innenlänge | 1016 mm |
| Außenlänge | 1060 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1060 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std