10X1422XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10X1422XHR
Rubix:179964
Hersteller:10 14227700_XH




Produktdetails : 10X1422XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z56 |
| Innenlänge | 1422 mm |
| Außenlänge | 1460 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1444 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
388,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
