32X3150 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:D124 32x3150Li D3225 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739513
Hersteller:962861240
EAN:5414465357916

Produktdetails : 32X3150 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | d124 |
| Innenlänge | 3150 mm |
| Außenlänge | 3276 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Richtlänge | 3225 mm |
| Querschnitt | 32 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage