32X2000 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:D79 32x2000Li D2075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739518
Hersteller:962860790
EAN:5414465351679
32X2000 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profild/32
Riemenbezeichnungd79
Innenlänge2000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X2000 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profild/32
Riemenbezeichnungd79
Innenlänge2000 mm
Außenlänge2126 mm
Obere Breite32 mm
Höhe19 mm
Richtlänge2075 mm
Querschnitt32 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,76 exkl. MwSt.
/ Stück
46,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen