Referenzen
Gates:A67 13X1735LP/1700LI HIPOWER
Rubix:1413722
Hersteller:900210067
EAN:5412571049916

Produktdetails : 13X1700 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a67 |
| Innenlänge | 1700 mm |
| Außenlänge | 1755 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1735 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
