13X1960 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:A77 13x1960Li A1990 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739181
Hersteller:962160770
EAN:5414465289880

Produktdetails : 13X1960 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a77 |
| Innenlänge | 1960 mm |
| Außenlänge | 2010,8 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1990 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen