22X10008 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22X10008
Rubix:1489701
EAN:4010858223236

Produktdetails : 22X10008 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 1000 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1058 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
330,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage