22X6807 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22X6807
Rubix:1359252
EAN:4010858920685

Produktdetails : 22X6807 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 6807 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 6865 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage