22X1143 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22X1143
Rubix:1358966
EAN:4010858698584

Produktdetails : 22X1143 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 1143 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1201 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage