Referenzen
Gates:A71 13X1840LP/1800LI HIPOWER
Rubix:1413733
Hersteller:900210071
EAN:5412571049954

Produktdetails : 13X1800 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a71 |
| Innenlänge | 1800 mm |
| Außenlänge | 1850 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1830 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
