17X4369 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17X4369
Rubix:1358932
EAN:4051817403047

Produktdetails : 17X4369 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Innenlänge | 4369 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 4409 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage