17X8000 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17X8000
Rubix:1358866
EAN:4010858560805

Produktdetails : 17X8000 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Innenlänge | 8000 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 8040 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage