13X2515 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:13X2515
Rubix:1358775
EAN:4051817402088

Produktdetails : 13X2515 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Innenlänge | 2515 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2545 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage