22X1473 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C58/22x1473Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:C58/C1530 - 889243
Rubix:2974803
Hersteller:889243
EAN:3660338417962
22X1473 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C58/22x1473Li Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc58
Innenlänge1473 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X1473 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C58/22x1473Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc58
Innenlänge1473 mm
Außenlänge1530 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge1530 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,09 exkl. MwSt.
/ Stück
27,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage