22X5003 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C197/22x5003Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:C197/C5060 - 889192
Rubix:2974749
Hersteller:889192
EAN:3660338417450
22X5003 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C197/22x5003Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc197
Innenlänge5003 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X5003 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C197/22x5003Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc197
Innenlänge5003 mm
Außenlänge5060 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge5060 mm
77,59 exkl. MwSt.
/ Stück
92,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage