32X8000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt D315/32x8000Li Mecaline

Klassischer Keilriemen Abschnitt D

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D315/D8080 - 890067
Rubix:2974894
Hersteller:890067
EAN:3660338426209
32X8000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt D315/32x8000Li Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profild/32
Riemenbezeichnungd315
Innenlänge8000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X8000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt D315/32x8000Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der Antistatik-Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profild/32
Riemenbezeichnungd315
Innenlänge8000 mm
Außenlänge8080 mm
Obere Breite32 mm
Höhe20 mm
Richtlänge8080 mm
Werkstoffsbr
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,27 exkl. MwSt.
/ Stück
269,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage