13X1803 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A71/13x1803Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:867771
Mecaline:A71/A1840 - 888894
Rubix:2974264
Hersteller:888894
EAN:3660338414473

Produktdetails : 13X1803 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A71/13x1803Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a71 |
| Innenlänge | 1803 mm |
| Außenlänge | 1840 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1840 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std