10B-2 Z 55 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 10B-2 Z 55 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P10B2055
Rubix:3168130
Hersteller:883187
EAN:3660338366048

Produktdetails : 10B-2 Z 55 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 10B-2 Z 55 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 10B-2 Z 55 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 55 |
| ISO-Code | 10b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Nabendurchmesser | 120 mm |
| Gesamtbreite | 50 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 285,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage