12B-2 Z 35 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 12B-2 Z 35 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P12B2035
Rubix:3168143
EAN:3660338299681

Produktdetails : 12B-2 Z 35 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 12B-2 Z 35 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 12B-2 Z 35 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 35 |
| ISO-Code | 12b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 212,52 mm |
| Außendurchmesser | 221 mm |
| Gesamtbreite | 50 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 221 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage