08B-2 Z 31 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 08B-2 Z 31 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P08B2031
Rubix:3168093
EAN:3660338298707

Produktdetails : 08B-2 Z 31 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 08B-2 Z 31 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 08B-2 Z 31 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 31 |
| ISO-Code | 08b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 125,54 mm |
| Außendurchmesser | 130,2 mm |
| Gesamtbreite | 40 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 130,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage