08B-2 Z 10 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B2010
Rubix:2135100
Hersteller:865943
EAN:3660338201295
08B-2 Z 10 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 10 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne10
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser10 mm
Richtdurchmesser41,1 mm
Außendurchmesser45,2 mm
Gesamtbreite32 mm
Kopfkreisdurchmesser45,2 mm
6,43 exkl. MwSt.
/ Stück
7,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen