08B-3 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1/2x5/16

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B3019
Rubix:2135127
Hersteller:865970
EAN:3660338201561
08B-3 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-3 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1/2x5/16


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B3 - 19 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne19
ISO-Code08b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser77,16 mm
Außendurchmesser81,7 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser81,7 mm
19,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen