10B-1 Z 27-2012 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Simplex gehärtet für Taper-Spannbuchse
Kettenrad 08B1/2012 30T gehärtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:10B1/2012 27T
Rubix:3713158
Hersteller:21723000230
EAN:8718472598667

Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 27 |
Produktdetails : 10B-1 Z 27-2012 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Simplex gehärtet für Taper-Spannbuchse
Tsubaki Kettenräder sind aus wärmebehandeltem Stahl (C45) in Spitzenqualität gefertigt, um lange Einsatzzeiten zu gewährleisten, hohe Verschleißfestigkeit zu bieten und besonders stoßfest zu sein. Um eine Höchstleistung Ihres Antriebssystems sicherzustellen, sind Tsubaki-Stahl-Kettenräder standardmäßig mit induktionsgehärteten Zähnen ausgestattet, was eine perfekte Übereinstimmung mit den hochwertigen Tsubaki-Ketten gewährleistet. Sie erhalten lange Wartungsintervalle bei stabilen Leistungsdaten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1170 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 27 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,17 kg |
| Gesamtbreite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen