08B-1 Z 17-1210 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Simplex gehärtet für Taper-Spannbuchse

Kettenrad 08B1/2012 30T gehärtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:Sprocket 08B1/1210 17T hardened
Rubix:2469298
Hersteller:21723000090
EAN:8718472598377
08B-1 Z 17-1210 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Simplex gehärtet für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 17-1210 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Simplex gehärtet für Taper-Spannbuchse


Tsubaki Kettenräder sind aus wärmebehandeltem Stahl (C45) in Spitzenqualität gefertigt, um lange Einsatzzeiten zu gewährleisten, hohe Verschleißfestigkeit zu bieten und besonders stoßfest zu sein. Um eine Höchstleistung Ihres Antriebssystems sicherzustellen, sind Tsubaki-Stahl-Kettenräder standardmäßig mit induktionsgehärteten Zähnen ausgestattet, was eine perfekte Übereinstimmung mit den hochwertigen Tsubaki-Ketten gewährleistet. Sie erhalten lange Wartungsintervalle bei stabilen Leistungsdaten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht220 g
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code08b-1
Werkstoffstahl
Gewicht0,22 kg
Gesamtbreite25 mm
6,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen