SPZ687 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 687 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857814
Mecaline:SPZ687E - 889652
Rubix:2975280
Hersteller:889652
EAN:3660338422058
SPZ687 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 687 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge687 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ687 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 687 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge687 mm
Innenlänge650 mm
Außenlänge700 mm
Stärke8 mm
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.