SPB2430 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2430 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857745
Mecaline:SPB2430E - 889458
Rubix:2975076
Hersteller:889458
EAN:3660338420115

Produktdetails : SPB2430 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2430 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 2430 mm |
| Innenlänge | 2370 mm |
| Außenlänge | 2452 mm |
| Stärke | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort