SPA907 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 907 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857601
Mecaline:SPA907E - 889417
Rubix:2975034
Hersteller:889417
EAN:3660338419706
SPA907 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 907 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge907 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA907 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 907 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge907 mm
Innenlänge862 mm
Außenlänge925 mm
Stärke10 mm
273,60 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
325,58 € inkl. MwSt.