SPA1532 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1532 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPA1532E - 889320
Rubix:2974935
Hersteller:889320
EAN:3660338418730

Produktdetails : SPA1532 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1532 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 1532 mm |
| Innenlänge | 1487 mm |
| Außenlänge | 1550 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std