SPB1500 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
SPB1930 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPB1500 SUPERHC
Rubix:1577980
Hersteller:933901500
EAN:5412571080551




Produktdetails : SPB1500 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES, SPB1930 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!
Stärken
• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Normen.
• UNISET tuning system.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Normen.
• UNISET tuning system.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 1500 mm |
| Innenlänge | 1440 mm |
| Außenlänge | 1522 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen