SPZ1550 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
SPZ1150 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPZ1550 SUPERHC
Rubix:1578108
Hersteller:933101550
EAN:5412571076233




Produktdetails : SPZ1550 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES, SPZ1150 SUPER HC
Keilriemen SUPER HC GATES
Stärken
• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Richtlinien.
• UNISET-Abstimmungssystem.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Richtlinien.
• UNISET-Abstimmungssystem.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1550 mm |
| Innenlänge | 1512 mm |
| Außenlänge | 1563 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen