Referenzen
Optibelt:17 X 4750
Rubix:55973
Hersteller:1687382
EAN:4014486035247




Produktdetails : 17X4750 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 63x343x343 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 931 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b187 |
| Innenlänge | 4750 mm |
| Außenlänge | 4819 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 4790 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen