17X2540 Klassischer Keilriemen Optibelt

Keilriemen VB B/17

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:17 X 2540
Rubix:55934
Hersteller:1691673
EAN:4014486034790
17X2540 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb100
Innenlänge2540 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2540 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x183x183 mm
Bruttogewicht498 g
Profilb/17
Riemenbezeichnungb100
Innenlänge2540 mm
Außenlänge2609 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2580 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,95 exkl. MwSt.
/ Stück
35,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std