17X1060 Klassischer Keilriemen Optibelt

Keilriemen VB B/17

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:17 X 1060
Rubix:55862
Hersteller:1730867
EAN:4014486034103
17X1060 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb42
Innenlänge1060 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1060 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x77x77 mm
Bruttogewicht208 g
Profilb/17
Riemenbezeichnungb42
Innenlänge1060 mm
Außenlänge1129 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1100 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,11 exkl. MwSt.
/ Stück
15,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std