Kegelrollenlager Timken 71437-90130, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 111.125 mm | Breite: 106.36 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:71437-90130
Rubix:3149618
EAN:0053893368009


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 111,125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190,5 mm |
| Breite | 106,36 mm |
Produktdetails : 71437-90130 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken 71437-90130 (TDO) mit 111,125 mm Bohrung und 190,5 mm Außendurchmesser. Für hohe Belastungen ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 106,363x190,5x190,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11509 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Innendurchmesser | 111,125 mm |
| Außendurchmesser | 190,5 mm |
| Breite | 106,36 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 11,345 kg |
| Serie | 71000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 80,963 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 543000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 94300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.035,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.422,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage