Kegelrollenlager Timken 687-90090, Außendurchmesser: 168.275 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 92.075 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:687-90090
Rubix:3149613
EAN:0053893079394


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 168,275 mm |
| Breite | 92,075 mm |
Produktdetails : 687-90090 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Timken Kegelrollenlagersatz 687-90090 (TDO) mit Bohrung 101,6 mm und Außendurchmesser 168,275 mm. Für umkippende Momente, auch schwimmend montierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92,202x168,402x168,402 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7224 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 184,15x107,95x184,15 mm |
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 168,275 mm |
| Breite | 92,075 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 7,405 kg |
| Serie | 675 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 92,075 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 386000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 461000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.078,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.283,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage