Kegelrollenlager Timken 67390-90253, Außendurchmesser: 196.85 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 101.6 mm

Kegelrollenlagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:67390-90253
Rubix:3149600
EAN:0053893365596
67390-90253 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser196,85 mm
Breite101,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 67390-90253 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Timken Kegelrollenlagersatz 67390-90253 als Double Cup Assembly. Mit 133,35 mm Bohrung, 196,85 mm Außendurchmesser und 101,6 mm Breite.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)101,6x196,85x196,85 mm
Bruttogewicht9605 g
Verpackungsmaße (L x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser196,85 mm
Breite101,6 mm
Lagerspielcn
Serie67300
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager101,6 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr640000 N
1.724,64 exkl. MwSt.
/ Stück
2.052,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an