Kegelrollenlager Timken 67390-90051, Außendurchmesser: 196.85 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 101.6 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:67390-90051
Rubix:3149598
EAN:0053893365190


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 133,35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 101,6 mm |
Produktdetails : 67390-90051 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Timken Kegelrollenlagersatz 67390-90051 (TDO) mit d=133,35 mm, D=196,85 mm und Breite=101,6 mm. Dynamische Radialtragzahl C1: 640.000 N.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 101,6x196,85x196,85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9605 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Innendurchmesser | 133,35 mm |
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 101,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 9,64 kg |
| Serie | 67300 |
| Werkstoff | chromstahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 101,6 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 640000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.724,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.052,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage