Kegelrollenlager Timken JM720249-90KA2, Außendurchmesser: 154.94 mm | Innendurchmesser: 100.076 mm | Breite: 79.502 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM720249-90KA2
Rubix:849512
EAN:0053893802749
JM720249-90KA2 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100,076 mm
Außendurchmesser154,94 mm
Breite79,502 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM720249-90KA2 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)79,502x154,94x154,94 mm
Bruttogewicht5016 g
Verpackungsmaße (L x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Innendurchmesser100,076 mm
Außendurchmesser154,94 mm
Breite79,502 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
799,55 exkl. MwSt.
/ Packung
951,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an