Kegelrollenlager Timken 74500-902A4, Außendurchmesser: 215.9 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 106.363 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:74500-902A4
Rubix:846119
EAN:0053893371955
74500-902A4 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser215,9 mm
Breite106,363 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 74500-902A4 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)106,426x215,9x215,9 mm
Bruttogewicht13870 g
Verpackungsmaße (L x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser215,9 mm
Breite106,363 mm
Lagerspielcn
Serie74000
Gesamtbreite Lager106,363 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr172000 N
Zolltarifcode84822000
2.711,88 € exkl. MwSt.
/ Packung
3.227,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an