Kegelrollenlager Timken 71412-902A1, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 104.775 mm | Breite: 106.36 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:71412-902A1
Rubix:845903
EAN:0053893825595


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 104,775 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190,5 mm |
| Breite | 106,36 mm |
Produktdetails : 71412-902A1 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 106,363x190,5x190,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12393 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Innendurchmesser | 104,775 mm |
| Außendurchmesser | 190,5 mm |
| Breite | 106,36 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 12,157 kg |
| Serie | 71000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 106,36 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 633000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.684,83 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.004,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage