Kegelrollenlager Timken 67388-902A2, Außendurchmesser: 196.85 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 101.6 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:67388-902A2
Rubix:845600
EAN:0053893359427
67388-902A2 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser196,85 mm
Breite101,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 67388-902A2 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)101,6x196,85x196,85 mm
Bruttogewicht10959 g
Verpackungsmaße (L x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser196,85 mm
Breite101,6 mm
Lagerspielcn
Gewicht10,57 kg
Serie67300
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager101,6 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r625000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr166000 N
Zolltarifcode84822000
2.171,47 exkl. MwSt.
/ Packung
2.584,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an