Kegelrollenlager Timken 55200-90022, Außendurchmesser: 112.713 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 65.085 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:55200-90022
Rubix:844078
EAN:0053893333755


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 112,713 mm |
| Breite | 65,085 mm |
Produktdetails : 55200-90022 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65,024x112,776x112,776 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2791 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 114,3x82,55x114,3 mm |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 112,713 mm |
| Breite | 65,085 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 55000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 65,085 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 220000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
818,11 € exkl. MwSt.
/ Packung
973,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage