Kegelrollenlager Timken 44143-907A2, Außendurchmesser: 92.075 mm | Innendurchmesser: 36.513 mm | Breite: 55.563 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:44143-907A2
Rubix:843202
EAN:0053893314594
44143-907A2 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36,513 mm
Außendurchmesser92,075 mm
Breite55,563 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 44143-907A2 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55,626x92,202x92,202 mm
Bruttogewicht1716 g
Verpackungsmaße (L x B x H)68,4276x106,3752x106,3752 mm
Innendurchmesser36,513 mm
Außendurchmesser92,075 mm
Breite55,563 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,671 kg
Serie44000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager55,563 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r88600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr174000 N
Zolltarifcode84822000
392,81 € exkl. MwSt.
/ Packung
467,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an