Kegelrollenlager Timken 3780-90061, Außendurchmesser: 93.264 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 65.088 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3780-90061
Rubix:842310
EAN:0053893132457
3780-90061 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser93,264 mm
Breite65,088 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3780-90061 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65,024x93,218x93,218 mm
Bruttogewicht1822 g
Verpackungsmaße (L x B x H)68,4276x106,3752x106,3752 mm
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser93,264 mm
Breite65,088 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,794 kg
Serie3700
Gesamtbreite Lager65,088 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r153000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31700 N
Zolltarifcode84822000
297,85 € exkl. MwSt.
/ Packung
354,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an