Kegelrollenlager Timken 36690-90023, Außendurchmesser: 193.675 mm | Innendurchmesser: 146.05 mm | Breite: 65.082 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:36690-90023
Rubix:842151
EAN:0053893272306


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 146,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 193,675 mm |
| Breite | 65,082 mm |
Produktdetails : 36690-90023 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65,085x193,675x193,675 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5013 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 77,724x203,2x203,2 mm |
| Innendurchmesser | 146,05 mm |
| Außendurchmesser | 193,675 mm |
| Breite | 65,082 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 5,22 kg |
| Serie | 36600 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 65,082 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 788225 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 50900 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.572,45 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.871,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage