Kegelrollenlager Timken 27880-90016, Außendurchmesser: 80.035 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 57.15 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:27880-90016
Rubix:840747
EAN:0053893228549


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80,035 mm |
| Breite | 57,15 mm |
Produktdetails : 27880-90016 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57,15x80,01x80,01 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1193 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 62,0776x93,6752x93,6752 mm |
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 80,035 mm |
| Breite | 57,15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,22 kg |
| Serie | 27800 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 57,15 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 136000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,62 € exkl. MwSt.
/ Packung
295,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage