Kegelrollenlager Timken HM518445/HM518410, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 39.688 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM518445/HM518410
Rubix:848810
Hersteller:100089057
EAN:0053893661551
HM518445/HM518410 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite39,688 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM518445/HM518410 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)161x161x50 mm
Bruttogewicht2780 g
Verpackungsmaße (L x B x H)161x161x50 mm
Gewicht der Verpackung2780 g
Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite39,688 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,8 kg
Seriehm518400
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager39,688 mm
NormISO 355; ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM
Statische Tragzahl, radial - C0r404000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr297000 N
Zolltarifcode84822000
166,89 exkl. MwSt.
/ Packung
198,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an